pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL50ISO920BL TUBO MULT.STANDARD 20X2 ISO9 BLU.RO.50M - 50ISO920BL

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di qualità strato interno - PE-Xc

  • Materiale strato intermedio - Alluminio

  • Classe di qualità strato esterno - PE-Xc

  • Numero di strati - 3

  • Rinforzato con fibra di vetro - no

Confezione

  • 50 M

EAN

5414764035959

Codice prodotto

CPL50ISO920BL

Cod. produttore

50ISO920BL

Produttore

CPL

Classe di qualità strato interno:

PE-Xc

Materiale strato intermedio:

Alluminio

Classe di qualità strato esterno:

PE-Xc

Numero di strati:

3

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tappo di tenuta:

Diametro nominale:

DN15

Diametro esterno tubo:

20 mm

Spessore della parete:

2 mm

Temperatura massima del fluido (istantanea):

95 °C

Pressione massima di esercizio a 20°C:

16 bar

Rugosità della parete:

0.007 mm

Coefficiente di dilatazione:

0.025 mm/(m⋅K)

Idoneo per l'installazione su superfici:

Raggio minimo di curvatura:

60 mm

Colore tubo:

Blu

Con guaina:

no

Con isolante termico:

Spessore dell'isolamento termico:

10 mm

Valore di lambda:

0.43 W/(m⋅K)

Colore dell'isolamento termico:

Blu

Diametro esterno del isolamento termico:

40 mm

Sigillato:

no

Tubo multistrato in rotoli STANDARD (PE-Xc/Al/PE-Xc) con isolamento di spessore 9 mm con guaina blu o rossa goffrata. Spessore alluminio minimo di 0,40 mm. Disponibile in diametri da 16 a 32 mm