pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL41P16 RACCORDO DIRITTO ATTACCO HENCOFAST D.16 - 41P16

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL41P16 RACCORDO DIRITTO ATTACCO HENCOFAST D.16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Ottone

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressare

  • Diametro esterno collegamento 1 - 16 mm

  • Ridotto - no

  • Collegamento 2 - Innesto rapido (push fitting)

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414764329997

Codice prodotto

CPL41P16

Cod. produttore

41P16

Produttore

CPL

Materiale collegamento 1:

Ottone

Collegamento 1:

Manicotto a pressare

Diametro esterno collegamento 1:

16 mm

Ridotto:

no

Collegamento 2:

Innesto rapido (push fitting)

Materiale collegamento 2:

Ottone

Eccentrico:

no

Trattamento superficiale collegamento 1:

Non trattato

Sistema specifico:

Con guarnizioni:

Trattamento superficiale collegamento 2:

Non trattato

Lunghezza:

46 mm

Con perno di buffer:

Raggio:

0 mm

Con valvola di sfiato:

no

Sigillato:

no

Rapporto dimensionale standard (SDR):

0

Con rubinetto/valvola di scarico:

no

Apertura chiave del dado di unione:

0 mm

Classe di rigidità anulare:

Altro

Marchio di qualità FM:

no

Apertura chiave:

0 mm

Pressione massima di esercizio a 20°C:

10 bar

Marchio di qualità LPCB:

no

Marchio di qualità ULC:

no

Marchio di qualità UL:

no

HENCO CAPPELLOTTO offre una vasta gamma di prodotti tra cui: RACCORDO DIRITTO ATTACCO HENCOFAST D.16, Raccordo a due vie