pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL2PK2605 TERMINALE IN PVDF C/STAFFA 26X3/4 - 2PK2605

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale del collegamento 1 - DN15

  • Forma - Angolo retto

  • Collegamento - Manicotto a pressare

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Valore Zeta - 1.385

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5414764029569

Codice prodotto

CPL2PK2605

Cod. produttore

2PK2605

Produttore

CPL

Diametro nominale del collegamento 1:

DN15

Forma:

Angolo retto

Collegamento:

Manicotto a pressare

Protezione della superficie:

Non trattato

Valore Zeta:

1.385

Filettatura dell'attacco:

3/4 di pollice

Lunghezza del collegamento 2:

43 mm

Lunghezza del collegamento 1:

58 mm

Lunghezza dalla piastra a muro:

56 mm

Sistema specifico:

sì

Codice profilo:

TH

Lunghezza operativa del collegamento 1:

31 mm

Lunghezza operativa del collegamento 2:

27.5 mm

Pressione massima di esercizio a 20°C:

16 bar

Terminale con staffa in PVDF Il PVDF è un materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di caratteristiche, tra cui un'eccezionale resistenza alla pressione, alle alte temperature e alla corrosione. Estremamente flessibile, il PVDFè impiegato per uso sanitario, riscaldamento, gas, nel settore alimentare e nell'industria chimica. CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA 2PK-2605 5 30 26x3/4"