HENCO - CAPPELLOTTO - CPL2PK2004 TERMINALE IN PVDF C/STAFFA 20X1/2 - 2PK2004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione della superficie - Non trattato
Forma - Angolo retto
Sistema specifico - sì
Diametro nominale del collegamento 1 - DN 10
Collegamento - Manicotto a pressare
Confezione
10 PZ
EAN
5414764029484
Codice prodotto
CPL2PK2004
Cod. produttore
2PK2004
Produttore
CPL
Protezione della superficie:
Non trattato
Forma:
Angolo retto
Sistema specifico:
sì
Diametro nominale del collegamento 1:
DN 10
Collegamento:
Manicotto a pressare
Filettatura dell'attacco:
1/2 pollice
Lunghezza del collegamento 1:
52 mm
Lunghezza operativa del collegamento 1:
25 mm
Lunghezza del collegamento 2:
37 mm
Lunghezza operativa del collegamento 2:
23 mm
Lunghezza dalla piastra a muro:
56 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C:
16 bar
Valore Zeta:
1.587
Codice profilo:
TH