pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL2P2005 TERMINALE IN OTTONE C/STAFFA 20X3/4 - 2P2005

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL2P2005 TERMINALE IN OTTONE C/STAFFA 20X3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale del collegamento 1 - DN 10

  • Forma - Angolo retto

  • Collegamento - Manicotto a pressare

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Filettatura dell'attacco - 3/4 di pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5414764029040

Codice prodotto

CPL2P2005

Cod. produttore

2P2005

Produttore

CPL

Diametro nominale del collegamento 1:

DN 10

Forma:

Angolo retto

Collegamento:

Manicotto a pressare

Protezione della superficie:

Non trattato

Filettatura dell'attacco:

3/4 di pollice

Materiale del corpo:

Ottone

Lunghezza del collegamento 2:

50 mm

Lunghezza del collegamento 1:

30.5 mm

Lunghezza dalla piastra a muro:

50 mm

Sistema specifico:

Codice profilo:

TH

Lunghezza operativa del collegamento 1:

27.5 mm

Lunghezza operativa del collegamento 2:

50 mm

Pressione massima di esercizio a 20°C:

16 bar

HENCO CAPPELLOTTO offre una vasta gamma di prodotti tra cui: TERMINALE OTTONE C STAFFA 20X3 4 (52MM), Flangia a muro