HENCO - CAPPELLOTTO - CPL2P2004 TERMINALE IN OTTONE C/STAFFA 20X1/2 - 2P2004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Ottone
Protezione della superficie - Non trattato
Forma - Angolo retto
Sistema specifico - sì
Diametro nominale del collegamento 1 - DN 10
Confezione
10 PZ
EAN
5414764029002
Codice prodotto
CPL2P2004
Cod. produttore
2P2004
Produttore
CPL
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Non trattato
Forma:
Angolo retto
Sistema specifico:
sì
Diametro nominale del collegamento 1:
DN 10
Collegamento:
Manicotto a pressare
Filettatura dell'attacco:
1/2 pollice
Lunghezza del collegamento 1:
30.5 mm
Lunghezza operativa del collegamento 1:
27.5 mm
Lunghezza del collegamento 2:
50 mm
Lunghezza operativa del collegamento 2:
50 mm
Lunghezza dalla piastra a muro:
50 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C:
16 bar
Codice profilo:
TH