HENCO - CAPPELLOTTO - CPL28PK04 STAFFA IN PVDF 1/2 INTERASSE 153 MM - 28PK04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Interasse - 153 mm
Numero delle posizioni della piastra a muro - 2
Larghezza - 35 mm
Protezione della superficie - Non trattato
Materiale del profilo montaggio - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
5414764058712
Codice prodotto
CPL28PK04
Cod. produttore
28PK04
Produttore
CPL
Interasse:
153 mm
Numero delle posizioni della piastra a muro:
2
Larghezza:
35 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Materiale del profilo montaggio:
Plastica
Profondità:
25 mm
Spessore del materiale:
3 mm


