pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL25ISO1332BL TUBO MULT.STANDARD 32X3 ISO13 BLU.RO.25M - 25ISO1332BL

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno tubo - 32 mm

  • Diametro nominale - DN25

  • Pressione massima di esercizio a 20°C - 16 bar

  • Materiale strato intermedio - Alluminio

  • Con guaina - no

Confezione

  • 25 M

EAN

5414764026896

Codice prodotto

CPL25ISO1332BL

Cod. produttore

25ISO1332BL

Produttore

CPL

Diametro esterno tubo:

32 mm

Diametro nominale:

DN25

Pressione massima di esercizio a 20°C:

16 bar

Materiale strato intermedio:

Alluminio

Con guaina:

no

Colore tubo:

Blu

Con isolante termico:

sì

Numero di strati:

3

Spessore della parete:

3 mm

Colore dell'isolamento termico:

Blu

Classe di qualità strato esterno:

PE-Xc

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Spessore dell'isolamento termico:

13 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Classe di qualità strato interno:

PE-Xc

Raggio minimo di curvatura:

96 mm

Valore di lambda:

0.43 W/(m⋅K)

Diametro esterno del isolamento termico:

52 mm

Tappo di tenuta:

sì

Temperatura massima del fluido (istantanea):

95 °C

Rugosità della parete:

0.007 mm

Sigillato:

no

Coefficiente di dilatazione:

0.025 mm/(m⋅K)

Tubo multistrato in rotoli STANDARD (PE-Xc/Al/PE-Xc) con isolamento di spessore 13 mm con guaina blu goffrata. Spessore alluminio minimo di 0,40 mm. Disponibile in diametri da 16 a 32 mm