pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL1PK5050 GOMITO IN PVDF 50X50 - 1PK5050

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - PVDF

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressare

  • Tipologia - Monopezzo

  • Diametro nominale del collegamento 1 - DN32

  • Angolo del gomito - 90 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414764022843

Codice prodotto

CPL1PK5050

Cod. produttore

1PK5050

Produttore

CPL

Materiale collegamento 1:

PVDF

Collegamento 1:

Manicotto a pressare

Tipologia:

Monopezzo

Diametro nominale del collegamento 1:

DN32

Angolo del gomito:

90 °

Diametro esterno collegamento 1:

50 mm

Forma:

Curvo

Protezione superficiale collegamento 1:

Non trattato

Ridotto:

no

Collegamento 2:

Manicotto a pressare

Materiale collegamento 2:

PVDF

Protezione superficiale collegamento 2:

Non trattato

Eccentrico:

no

Diametro esterno collegamento 2:

50 mm

Diametro nominale del collegamento 2:

DN32

Trattamento superficiale collegamento 1:

Non trattato

Sistema specifico:

sì

Con guarnizioni:

sì

Trattamento superficiale collegamento 2:

Non trattato

Lunghezza:

126 mm

Materiale di tenuta:

EPDM

Con perno di buffer:

no

Raggio:

50 mm

Spessore della parete, collegamento 1:

0.9 mm

Lunghezza del collegamento 1:

98 mm

Con valvola di sfiato:

no

Sigillato:

no

Rapporto dimensionale standard (SDR):

0

Spessore della parete, collegamento 2:

0.9 mm

Lunghezza del collegamento 2:

98 mm

Lunghezza operativa del collegamento 1:

50 mm

Con rubinetto/valvola di scarico:

no

Apertura chiave del dado di unione:

0 mm

Classe di rigidità anulare:

Altro

Valore Zeta:

1.753

Marchio di qualità FM:

no

Apertura chiave:

0 mm

Lunghezza operativa del collegamento 2:

50 mm

Pressione massima di esercizio a 20°C:

10 bar

Marchio di qualità LPCB:

no

Marchio di qualità ULC:

no

Marchio di qualità UL:

no

Gomito in PVDF Il PVDF è un materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di caratteristiche, tra cui un'eccezionale resistenza alla pressione, alle alte temperature e alla corrosione. Estremamente flessibile, il PVDF è impiegato per uso sanitario, riscaldamento, gas, nel settore alimentare e nell'industria chimica. CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA 1PK-5050 1 8 50x50