pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL1P2626 GOMITO IN OTTONE 26X26 - 1P2626

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL1P2626 GOMITO IN OTTONE 26X26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Ottone

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressare

  • Tipologia - Monopezzo

  • Diametro nominale del collegamento 1 - DN15

  • Angolo del gomito - 90 °

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414764022485

Codice prodotto

CPL1P2626

Cod. produttore

1P2626

Produttore

CPL

Materiale collegamento 1:

Ottone

Collegamento 1:

Manicotto a pressare

Tipologia:

Monopezzo

Diametro nominale del collegamento 1:

DN15

Angolo del gomito:

90 °

Diametro esterno collegamento 1:

26 mm

Forma:

Curvo

Protezione superficiale collegamento 1:

Non trattato

Ridotto:

no

Collegamento 2:

Manicotto a pressare

Materiale collegamento 2:

Ottone

Protezione superficiale collegamento 2:

Non trattato

Eccentrico:

no

Diametro esterno collegamento 2:

26 mm

Diametro nominale del collegamento 2:

DN15

Qualità del materiale collegamento 1:

Altro

Trattamento superficiale collegamento 1:

Non trattato

Sistema specifico:

sì

Con guarnizioni:

sì

Trattamento superficiale collegamento 2:

Non trattato

Lunghezza:

69 mm

Materiale di tenuta:

EPDM

Con perno di buffer:

no

Qualità del materiale collegamento 2:

Altro

Raggio:

26 mm

Spessore della parete, collegamento 1:

0.625 mm

Lunghezza del collegamento 1:

57 mm

Con valvola di sfiato:

no

Sigillato:

no

Rapporto dimensionale standard (SDR):

0

Spessore della parete, collegamento 2:

0.625 mm

Lunghezza del collegamento 2:

57 mm

Con rubinetto/valvola di scarico:

no

Apertura chiave del dado di unione:

0 mm

Classe di rigidità anulare:

Altro

Marchio di qualità FM:

no

Apertura chiave:

0 mm

Lunghezza operativa del collegamento 2:

57 mm

Pressione massima di esercizio a 20°C:

16 bar

Marchio di qualità LPCB:

no

Marchio di qualità ULC:

no

Marchio di qualità UL:

no

HENCO CAPPELLOTTO offre una vasta gamma di prodotti tra cui: GOMITO IN OTTONE 26X26, Raccordo a due vie