HENCO - CAPPELLOTTO - CPL18P2606 MANICOTTO FEMMINA IN OTTONE 26X1 - 18P2606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Ottone
Collegamento 1 - Manicotto a pressare
Tipologia - Monopezzo
Diametro nominale del collegamento 1 - DN15
Diametro esterno collegamento 1 - 26 mm
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
5414764021044
Codice prodotto
CPL18P2606
Cod. produttore
18P2606
Produttore
CPL
Materiale collegamento 1:
Ottone
Collegamento 1:
Manicotto a pressare
Tipologia:
Monopezzo
Diametro nominale del collegamento 1:
DN15
Diametro esterno collegamento 1:
26 mm
Forma:
Diritto
Protezione superficiale collegamento 1:
Non trattato
Ridotto:
no
Collegamento 2:
Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Materiale collegamento 2:
Ottone
Protezione superficiale collegamento 2:
Non trattato
Eccentrico:
no
Diametro esterno collegamento 2:
0 mm
Diametro nominale del collegamento 2:
1 pollice (25)
Qualità del materiale collegamento 1:
Altro
Trattamento superficiale collegamento 1:
Non trattato
Sistema specifico:
sì
Con guarnizioni:
sì
Trattamento superficiale collegamento 2:
Non trattato
Lunghezza:
59 mm
Materiale di tenuta:
EPDM
Con perno di buffer:
no
Qualità del materiale collegamento 2:
Altro
Raggio:
0 mm
Spessore della parete, collegamento 1:
0.625 mm
Lunghezza del collegamento 1:
33 mm
Con valvola di sfiato:
no
Sigillato:
no
Rapporto dimensionale standard (SDR):
0
Spessore della parete, collegamento 2:
0.625 mm
Lunghezza del collegamento 2:
23 mm
Lunghezza operativa del collegamento 1:
33 mm
Con rubinetto/valvola di scarico:
no
Apertura chiave del dado di unione:
0 mm
Classe di rigidità anulare:
Altro
Marchio di qualità FM:
no
Apertura chiave:
0 mm
Lunghezza operativa del collegamento 2:
23 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C:
16 bar
Marchio di qualità LPCB:
no
Marchio di qualità ULC:
no
Marchio di qualità UL:
no