pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL17SKS2005 ADATTATORE MASCHIO OTT. 20X3/4 X VISION - 17SKS2005

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Ottone

  • Collegamento 1 - Estremità del tubo

  • Diametro nominale del collegamento 1 - DN 10

  • Diametro esterno collegamento 1 - 20 mm

  • Forma - Diritto

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5414764182325

Codice prodotto

CPL17SKS2005

Cod. produttore

17SKS2005

Produttore

CPL

Materiale collegamento 1:

Ottone

Collegamento 1:

Estremità del tubo

Diametro nominale del collegamento 1:

DN 10

Diametro esterno collegamento 1:

20 mm

Forma:

Diritto

Protezione superficiale collegamento 1:

Non trattato

Ridotto:

no

Collegamento 2:

Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)

Materiale collegamento 2:

Ottone

Protezione superficiale collegamento 2:

Non trattato

Eccentrico:

no

Diametro esterno collegamento 2:

0 mm

Diametro nominale del collegamento 2:

3/4 pollice (20)

Trattamento superficiale collegamento 1:

Non trattato

Sistema specifico:

Con guarnizioni:

Trattamento superficiale collegamento 2:

Non trattato

Lunghezza:

56 mm

Materiale di tenuta:

EPDM

Con perno di buffer:

Raggio:

0 mm

Spessore della parete, collegamento 1:

2 mm

Con valvola di sfiato:

no

Sigillato:

no

Rapporto dimensionale standard (SDR):

0

Spessore della parete, collegamento 2:

0 mm

Con rubinetto/valvola di scarico:

no

Apertura chiave del dado di unione:

0 mm

Classe di rigidità anulare:

Altro

Marchio di qualità FM:

no

Apertura chiave:

0 mm

Pressione massima di esercizio a 20°C:

16 bar

Marchio di qualità LPCB:

no

Marchio di qualità ULC:

no

Marchio di qualità UL:

no

Adattatore maschio in ottone per sistemi Vision CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA 17SKS-2005 5 150 20x3/4"