pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL17PK2606 MANICOTTO MASCHIO IN PVDF 26X1 - 17PK2606

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - PVDF

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressare

  • Tipologia - Monopezzo

  • Diametro nominale del collegamento 1 - DN15

  • Diametro esterno collegamento 1 - 26 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414764020023

Codice prodotto

CPL17PK2606

Cod. produttore

17PK2606

Produttore

CPL

Materiale collegamento 1:

PVDF

Collegamento 1:

Manicotto a pressare

Tipologia:

Monopezzo

Diametro nominale del collegamento 1:

DN15

Diametro esterno collegamento 1:

26 mm

Forma:

Diritto

Protezione superficiale collegamento 1:

Non trattato

Ridotto:

no

Collegamento 2:

Filettatura esterna conica (NPT)

Materiale collegamento 2:

Ottone

Protezione superficiale collegamento 2:

Non trattato

Eccentrico:

no

Diametro esterno collegamento 2:

0 mm

Diametro nominale del collegamento 2:

1 pollice (25)

Trattamento superficiale collegamento 1:

Non trattato

Sistema specifico:

Con guarnizioni:

Trattamento superficiale collegamento 2:

Non trattato

Lunghezza:

80 mm

Materiale di tenuta:

EPDM

Con perno di buffer:

no

Raggio:

0 mm

Spessore della parete, collegamento 1:

0.625 mm

Lunghezza del collegamento 1:

37.5 mm

Con valvola di sfiato:

no

Sigillato:

no

Rapporto dimensionale standard (SDR):

0

Spessore della parete, collegamento 2:

0.625 mm

Lunghezza del collegamento 2:

42.5 mm

Lunghezza operativa del collegamento 1:

10.5 mm

Con rubinetto/valvola di scarico:

no

Apertura chiave del dado di unione:

0 mm

Classe di rigidità anulare:

Altro

Marchio di qualità FM:

no

Apertura chiave:

0 mm

Lunghezza operativa del collegamento 2:

26 mm

Pressione massima di esercizio a 20°C:

16 bar

Marchio di qualità LPCB:

no

Marchio di qualità ULC:

no

Marchio di qualità UL:

no

Manicotto maschio in PVDF Il PVDF è un materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di caratteristiche, tra cui un'eccezionale resistenza alla pressione, alle alte temperature e alla corrosione. Estremamente flessibile, il PVDF è impiegato per uso sanitario, riscaldamento, gas, nel settore alimentare e nell'industria chimica. CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA 17PK-2606 10 40 26x1"