pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL17PK1604 MANICOTTO MASCHIO IN PVDF 16X1/2 - 17PK1604

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - PVDF

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressare

  • Tipologia - Monopezzo

  • Diametro nominale del collegamento 1 - DN 8

  • Diametro esterno collegamento 1 - 16 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414764019782

Codice prodotto

CPL17PK1604

Cod. produttore

17PK1604

Produttore

CPL

Materiale collegamento 1:

PVDF

Collegamento 1:

Manicotto a pressare

Tipologia:

Monopezzo

Diametro nominale del collegamento 1:

DN 8

Diametro esterno collegamento 1:

16 mm

Forma:

Diritto

Protezione superficiale collegamento 1:

Non trattato

Ridotto:

no

Collegamento 2:

Filettatura esterna conica (NPT)

Materiale collegamento 2:

Ottone

Protezione superficiale collegamento 2:

Non trattato

Eccentrico:

no

Diametro esterno collegamento 2:

0 mm

Diametro nominale del collegamento 2:

1/2 pollice (15)

Trattamento superficiale collegamento 1:

Non trattato

Sistema specifico:

sì

Con guarnizioni:

sì

Trattamento superficiale collegamento 2:

Non trattato

Lunghezza:

74.5 mm

Materiale di tenuta:

EPDM

Con perno di buffer:

no

Raggio:

0 mm

Spessore della parete, collegamento 1:

2 mm

Lunghezza del collegamento 1:

37 mm

Con valvola di sfiato:

no

Sigillato:

no

Rapporto dimensionale standard (SDR):

0

Spessore della parete, collegamento 2:

0 mm

Lunghezza del collegamento 2:

38 mm

Lunghezza operativa del collegamento 1:

10 mm

Con rubinetto/valvola di scarico:

no

Apertura chiave del dado di unione:

0 mm

Classe di rigidità anulare:

Altro

Marchio di qualità FM:

no

Apertura chiave:

0 mm

Lunghezza operativa del collegamento 2:

23.5 mm

Pressione massima di esercizio a 20°C:

16 bar

Marchio di qualità LPCB:

no

Marchio di qualità ULC:

no

Marchio di qualità UL:

no

Manicotto maschio in PVDF Il PVDF è un materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di caratteristiche, tra cui un'eccezionale resistenza alla pressione, alle alte temperature e alla corrosione. Estremamente flessibile, il PVDF è impiegato per uso sanitario, riscaldamento, gas, nel settore alimentare e nell'industria chimica. CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA 17PK-1604 10 80 16x1/2"