pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL16PK4032 MANICOTTO RIDOTTO IN PVDF 40X32 - 16PK4032

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - PVDF

  • Protezione superficiale collegamento 1 - Non trattato

  • Trattamento superficiale collegamento 1 - Non trattato

  • Materiale collegamento 2 - PVDF

  • Protezione superficiale collegamento 2 - Non trattato

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414764018747

Codice prodotto

CPL16PK4032

Cod. produttore

16PK4032

Produttore

CPL

Materiale collegamento 1:

PVDF

Protezione superficiale collegamento 1:

Non trattato

Trattamento superficiale collegamento 1:

Non trattato

Materiale collegamento 2:

PVDF

Protezione superficiale collegamento 2:

Non trattato

Trattamento superficiale collegamento 2:

Non trattato

Forma:

Diritto

Tipologia:

Monopezzo

Raggio:

0 mm

Ridotto:

Eccentrico:

no

Sistema specifico:

Diametro nominale del collegamento 1:

DN25

Diametro esterno collegamento 1:

40 mm

Spessore della parete, collegamento 1:

3.5 mm

Collegamento 1:

Manicotto a pressare

Diametro nominale del collegamento 2:

DN20

Diametro esterno collegamento 2:

32 mm

Spessore della parete, collegamento 2:

3 mm

Collegamento 2:

Manicotto a pressare

pressione nominale della flangia (PN):

PN 10

Materiale di tenuta:

EPDM

Con perno di buffer:

no

Valore Zeta:

0.599

Lunghezza:

114.5 mm

Lunghezza del collegamento 1:

57.5 mm

Lunghezza operativa del collegamento 1:

21.5 mm

Lunghezza del collegamento 2:

57.5 mm

Lunghezza operativa del collegamento 2:

21.5 mm

Apertura chiave:

0 mm

Apertura chiave del dado di unione:

0 mm

Pressione massima di esercizio a 20°C:

10 bar

Classe di rigidità anulare:

Altro

Rapporto dimensionale standard (SDR):

0

Con guarnizioni:

Sigillato:

no

Con rubinetto/valvola di scarico:

no

Con valvola di sfiato:

no

Marchio di qualità FM:

no

Marchio di qualità LPCB:

no

Marchio di qualità ULC:

no

Marchio di qualità UL:

no

Manicotto ridotto in PVDF Il PVDF è un materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di caratteristiche, tra cui un'eccezionale resistenza alla pressione, alle alte temperature e alla corrosione. Estremamente flessibile, il PVDF è impiegato per uso sanitario, riscaldamento, gas, nel settore alimentare e nell'industria chimica. CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA 16PK-4032 5 25 40x32