HENCO - CAPPELLOTTO - CPL16P2620 MANICOTTO RIDOTTO IN OTTONE 26X20 - 16P2620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Ottone
Collegamento 1 - Manicotto a pressare
Tipologia - Monopezzo
Diametro nominale del collegamento 1 - DN15
Diametro esterno collegamento 1 - 26 mm
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
5414764018105
Codice prodotto
CPL16P2620
Cod. produttore
16P2620
Produttore
CPL
Materiale collegamento 1:
Ottone
Collegamento 1:
Manicotto a pressare
Tipologia:
Monopezzo
Diametro nominale del collegamento 1:
DN15
Diametro esterno collegamento 1:
26 mm
Forma:
Diritto
Protezione superficiale collegamento 1:
Non trattato
Ridotto:
sì
Collegamento 2:
Manicotto a pressare
Materiale collegamento 2:
Ottone
Protezione superficiale collegamento 2:
Non trattato
Eccentrico:
no
Diametro esterno collegamento 2:
20 mm
Diametro nominale del collegamento 2:
DN 10
Qualità del materiale collegamento 1:
Altro
Trattamento superficiale collegamento 1:
Non trattato
Sistema specifico:
sì
Con guarnizioni:
sì
Trattamento superficiale collegamento 2:
Non trattato
Lunghezza:
69 mm
Materiale di tenuta:
EPDM
Con perno di buffer:
no
Qualità del materiale collegamento 2:
Altro
Raggio:
0 mm
pressione nominale della flangia (PN):
PN 10
Spessore della parete, collegamento 1:
0.625 mm
Lunghezza del collegamento 1:
28 mm
Con valvola di sfiato:
no
Sigillato:
no
Rapporto dimensionale standard (SDR):
0
Spessore della parete, collegamento 2:
0.625 mm
Lunghezza del collegamento 2:
28 mm
Lunghezza operativa del collegamento 1:
28 mm
Con rubinetto/valvola di scarico:
no
Apertura chiave del dado di unione:
0 mm
Classe di rigidità anulare:
Altro
Marchio di qualità FM:
no
Apertura chiave:
0 mm
Lunghezza operativa del collegamento 2:
28 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C:
16 bar
Marchio di qualità LPCB:
no
Marchio di qualità ULC:
no
Marchio di qualità UL:
no


