pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL15PK6363 MANICOTTO IN PVDF 63X63 - 15PK6363

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - PVDF

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressare

  • Tipologia - Monopezzo

  • Diametro nominale del collegamento 1 - DN 40

  • Diametro esterno collegamento 1 - 63 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414764017511

Codice prodotto

CPL15PK6363

Cod. produttore

15PK6363

Produttore

CPL

Materiale collegamento 1:

PVDF

Collegamento 1:

Manicotto a pressare

Tipologia:

Monopezzo

Diametro nominale del collegamento 1:

DN 40

Diametro esterno collegamento 1:

63 mm

Forma:

Diritto

Protezione superficiale collegamento 1:

Non trattato

Ridotto:

no

Collegamento 2:

Manicotto a pressare

Materiale collegamento 2:

PVDF

Protezione superficiale collegamento 2:

Non trattato

Eccentrico:

no

Diametro esterno collegamento 2:

63 mm

Diametro nominale del collegamento 2:

DN 40

Trattamento superficiale collegamento 1:

Non trattato

Sistema specifico:

sì

Con guarnizioni:

sì

Trattamento superficiale collegamento 2:

Non trattato

Lunghezza:

172.5 mm

Materiale di tenuta:

EPDM

Con perno di buffer:

no

Raggio:

0 mm

pressione nominale della flangia (PN):

PN 10

Spessore della parete, collegamento 1:

4.5 mm

Lunghezza del collegamento 1:

86.5 mm

Con valvola di sfiato:

no

Sigillato:

no

Rapporto dimensionale standard (SDR):

0

Spessore della parete, collegamento 2:

4.5 mm

Lunghezza del collegamento 2:

86.5 mm

Lunghezza operativa del collegamento 1:

22.5 mm

Con rubinetto/valvola di scarico:

no

Apertura chiave del dado di unione:

0 mm

Classe di rigidità anulare:

Altro

Valore Zeta:

0.327

Marchio di qualità FM:

no

Apertura chiave:

0 mm

Lunghezza operativa del collegamento 2:

22 mm

Pressione massima di esercizio a 20°C:

10 bar

Marchio di qualità LPCB:

no

Marchio di qualità ULC:

no

Marchio di qualità UL:

no

Manicotto in PVDF Il PVDF è un materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di caratteristiche, tra cui un'eccezionale resistenza alla pressione, alle alte temperature e alla corrosione. Estremamente flessibile, il PVDF è impiegato per uso sanitario, riscaldamento, gas, nel settore alimentare e nell'industria chimica. CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA 15PK-6363 1 9 63x63