pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL13P200520 TEE FEMMINA IN OTTONE 20X3/4 X20 - 13P200520

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL13P200520 TEE FEMMINA IN OTTONE 20X3/4 X20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Ottone

  • Diametro nominale del collegamento 1 - DN 10

  • Tipologia - Elemento a T

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressare

  • Protezione superficiale collegamento 1 - Non trattato

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414764014084

Codice prodotto

CPL13P200520

Cod. produttore

13P200520

Produttore

CPL

Materiale collegamento 1:

Ottone

Diametro nominale del collegamento 1:

DN 10

Tipologia:

Elemento a T

Collegamento 1:

Manicotto a pressare

Protezione superficiale collegamento 1:

Non trattato

Collegamento 2:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Diametro nominale del collegamento 2:

3/4 pollice (20)

Materiale collegamento 2:

Ottone

Collegamento 3:

Manicotto a pressare

Diametro nominale del collegamento 3:

DN 10

Diametro esterno collegamento 1:

20 mm

Diametro esterno collegamento 2:

0 mm

Materiale collegamento 3:

Ottone

Protezione superficiale collegamento 2:

Non trattato

Ridotto:

no

Trattamento superficiale collegamento 1:

Non trattato

Diametro esterno collegamento 3:

20 mm

Qualità del materiale collegamento 2:

Altro

Qualità del materiale collegamento 1:

Altro

Parti multiple:

no

Protezione superficiale collegamento 3:

Non trattato

Trattamento superficiale collegamento 2:

Non trattato

Trattamento superficiale collegamento 3:

Non trattato

Lunghezza del collegamento 1:

31 mm

Con guarnizioni:

sì

Materiale di tenuta:

EPDM

Apertura chiave del dado di unione:

0 mm

Sistema specifico:

sì

Marchio di qualità FM:

no

Con perno di buffer:

no

Sigillato:

no

Lunghezza del collegamento 2:

17.5 mm

Spessore della parete, collegamento 1:

0.675 mm

Modello scorrevole:

no

Lunghezza del collegamento 3:

31 mm

Con rubinetto/valvola di scarico:

no

Spessore della parete, collegamento 2:

0.675 mm

Lunghezza operativa del collegamento 1:

0 mm

Spessore della parete, collegamento 3:

0.675 mm

Marchio di qualità LPCB:

no

Apertura chiave:

0 mm

Con valvola di sfiato:

no

Classe di rigidità anulare:

Altro

Lunghezza operativa del collegamento 2:

0 mm

Rapporto dimensionale standard (SDR):

0

Lunghezza operativa del collegamento 3:

0 mm

Marchio di qualità ULC:

no

Pressione massima di esercizio a 20°C:

16 bar

Marchio di qualità UL:

no

HENCO CAPPELLOTTO offre una vasta gamma di prodotti tra cui: TEE FEMMINA IN OTTONE 20X3 4 X20, Raccordo a tre vie