HENCO - CAPPELLOTTO - CPL13P160416 TEE FEMMINA IN OTTONE 16X1/2 X16 - 13P160416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Ottone
Diametro nominale del collegamento 1 - DN 8
Tipologia - Elemento a T
Collegamento 1 - Manicotto a pressare
Protezione superficiale collegamento 1 - Non trattato
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
5414764013964
Codice prodotto
CPL13P160416
Cod. produttore
13P160416
Produttore
CPL
Materiale collegamento 1:
Ottone
Diametro nominale del collegamento 1:
DN 8
Tipologia:
Elemento a T
Collegamento 1:
Manicotto a pressare
Protezione superficiale collegamento 1:
Non trattato
Collegamento 2:
Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diametro nominale del collegamento 2:
1/2 pollice (15)
Materiale collegamento 2:
Ottone
Collegamento 3:
Manicotto a pressare
Diametro nominale del collegamento 3:
DN 8
Diametro esterno collegamento 1:
16 mm
Diametro esterno collegamento 2:
0 mm
Materiale collegamento 3:
Ottone
Protezione superficiale collegamento 2:
Non trattato
Ridotto:
no
Trattamento superficiale collegamento 1:
Non trattato
Diametro esterno collegamento 3:
16 mm
Qualità del materiale collegamento 2:
Altro
Qualità del materiale collegamento 1:
Altro
Parti multiple:
no
Protezione superficiale collegamento 3:
Non trattato
Trattamento superficiale collegamento 2:
Non trattato
Trattamento superficiale collegamento 3:
Non trattato
Lunghezza del collegamento 1:
31 mm
Con guarnizioni:
sì
Materiale di tenuta:
EPDM
Apertura chiave del dado di unione:
0 mm
Sistema specifico:
sì
Marchio di qualità FM:
no
Con perno di buffer:
no
Sigillato:
no
Lunghezza del collegamento 2:
16.5 mm
Spessore della parete, collegamento 1:
2 mm
Modello scorrevole:
no
Lunghezza del collegamento 3:
31 mm
Con rubinetto/valvola di scarico:
no
Spessore della parete, collegamento 2:
0 mm
Lunghezza operativa del collegamento 1:
0 mm
Spessore della parete, collegamento 3:
2 mm
Marchio di qualità LPCB:
no
Apertura chiave:
0 mm
Con valvola di sfiato:
no
Classe di rigidità anulare:
Altro
Lunghezza operativa del collegamento 2:
0 mm
Rapporto dimensionale standard (SDR):
0
Lunghezza operativa del collegamento 3:
0 mm
Marchio di qualità ULC:
no
Pressione massima di esercizio a 20°C:
16 bar
Marchio di qualità UL:
no


