HENCO - CAPPELLOTTO - CPL11PK262616 TEE PVDF RIDOTTO CENTRALE E LAT.26X26X16 - 11PK262616

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - PVDF
Diametro nominale del collegamento 1 - DN15
Tipologia - Elemento a T
Collegamento 1 - Manicotto a pressare
Protezione superficiale collegamento 1 - Non trattato
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
5414764011816
Codice prodotto
CPL11PK262616
Cod. produttore
11PK262616
Produttore
CPL
Materiale collegamento 1:
PVDF
Diametro nominale del collegamento 1:
DN15
Tipologia:
Elemento a T
Collegamento 1:
Manicotto a pressare
Protezione superficiale collegamento 1:
Non trattato
Collegamento 2:
Manicotto a pressare
Diametro nominale del collegamento 2:
DN15
Materiale collegamento 2:
PVDF
Collegamento 3:
Manicotto a pressare
Diametro nominale del collegamento 3:
DN 8
Diametro esterno collegamento 1:
26 mm
Diametro esterno collegamento 2:
26 mm
Materiale collegamento 3:
PVDF
Protezione superficiale collegamento 2:
Non trattato
Ridotto:
sì
Trattamento superficiale collegamento 1:
Non trattato
Diametro esterno collegamento 3:
16 mm
Parti multiple:
no
Protezione superficiale collegamento 3:
Non trattato
Trattamento superficiale collegamento 2:
Non trattato
Trattamento superficiale collegamento 3:
Non trattato
Lunghezza del collegamento 1:
54 mm
Con guarnizioni:
sì
Materiale di tenuta:
EPDM
Apertura chiave del dado di unione:
0 mm
Sistema specifico:
sì
Marchio di qualità FM:
no
Con perno di buffer:
no
Sigillato:
no
Lunghezza del collegamento 2:
53 mm
Spessore della parete, collegamento 1:
0.625 mm
Modello scorrevole:
no
Lunghezza del collegamento 3:
55 mm
Con rubinetto/valvola di scarico:
no
Spessore della parete, collegamento 2:
0.625 mm
Lunghezza operativa del collegamento 1:
27 mm
Spessore della parete, collegamento 3:
0.625 mm
Marchio di qualità LPCB:
no
Apertura chiave:
0 mm
Con valvola di sfiato:
no
Classe di rigidità anulare:
Altro
Lunghezza operativa del collegamento 2:
26 mm
Rapporto dimensionale standard (SDR):
0
Lunghezza operativa del collegamento 3:
28 mm
Marchio di qualità ULC:
no
Pressione massima di esercizio a 20°C:
16 bar
Marchio di qualità UL:
no