pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL10PK201620 TEE IN PVDF RIDOTTO AL CENTRO 20X16X20 - 10PK201620

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - PVDF

  • Protezione superficiale collegamento 1 - Non trattato

  • Trattamento superficiale collegamento 1 - Non trattato

  • Materiale collegamento 2 - PVDF

  • Protezione superficiale collegamento 2 - Non trattato

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

5414764009295

Codice prodotto

CPL10PK201620

Cod. produttore

10PK201620

Produttore

CPL

Materiale collegamento 1:

PVDF

Protezione superficiale collegamento 1:

Non trattato

Trattamento superficiale collegamento 1:

Non trattato

Materiale collegamento 2:

PVDF

Protezione superficiale collegamento 2:

Non trattato

Trattamento superficiale collegamento 2:

Non trattato

Materiale collegamento 3:

PVDF

Protezione superficiale collegamento 3:

Non trattato

Trattamento superficiale collegamento 3:

Non trattato

Tipologia:

Elemento a T

Modello scorrevole:

no

Ridotto:

Parti multiple:

no

Sistema specifico:

Diametro nominale del collegamento 1:

DN 10

Diametro esterno collegamento 1:

20 mm

Spessore della parete, collegamento 1:

0.675 mm

Collegamento 1:

Manicotto a pressare

Diametro nominale del collegamento 2:

DN 8

Diametro esterno collegamento 2:

16 mm

Spessore della parete, collegamento 2:

0.675 mm

Collegamento 2:

Manicotto a pressare

Diametro nominale del collegamento 3:

DN 10

Diametro esterno collegamento 3:

20 mm

Spessore della parete, collegamento 3:

0.675 mm

Collegamento 3:

Manicotto a pressare

Materiale di tenuta:

EPDM

Lunghezza del collegamento 1:

47.25 mm

Lunghezza operativa del collegamento 1:

20.25 mm

Lunghezza del collegamento 2:

49 mm

Lunghezza operativa del collegamento 2:

22 mm

Lunghezza del collegamento 3:

47.25 mm

Lunghezza operativa del collegamento 3:

20.25 mm

Apertura chiave:

0 mm

Pressione massima di esercizio a 20°C:

16 bar

Apertura chiave del dado di unione:

0 mm

Classe di rigidità anulare:

Altro

Rapporto dimensionale standard (SDR):

0

Con guarnizioni:

Con rubinetto/valvola di scarico:

no

Con valvola di sfiato:

no

Con perno di buffer:

no

Sigillato:

no

Marchio di qualità FM:

no

Marchio di qualità LPCB:

no

Marchio di qualità ULC:

no

Marchio di qualità UL:

no

Raccordo a T ridotto al centro in PVDF Il PVDF è un materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di caratteristiche, tra cui un'eccezionale resistenza alla pressione, alle alte temperature e alla corrosione. Estremamente flessibile, il PVDF è impiegato per uso sanitario, riscaldamento, gas, nel settore alimentare e nell'industria chimica.