pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL05260320 TUBO MULT. STANDARD 26X3 IN BARRE 5M - 05260320

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno tubo - 26 mm

  • Diametro nominale - DN20

  • Pressione massima di esercizio a 20°C - 16 bar

  • Materiale strato intermedio - Alluminio

  • Con guaina - no

Confezione

  • 50 M

EAN

5414764198982

Codice prodotto

CPL05260320

Cod. produttore

05260320

Produttore

CPL

Diametro esterno tubo:

26 mm

Diametro nominale:

DN20

Pressione massima di esercizio a 20°C:

16 bar

Materiale strato intermedio:

Alluminio

Con guaina:

no

Colore tubo:

Bianco

Con isolante termico:

no

Numero di strati:

3

Spessore della parete:

3 mm

Classe di qualità strato esterno:

PE-Xc

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Spessore dell'isolamento termico:

0 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Classe di qualità strato interno:

PE-Xc

Raggio minimo di curvatura:

78 mm

Valore di lambda:

0.43 W/(m⋅K)

Diametro esterno del isolamento termico:

0 mm

Tappo di tenuta:

sì

Temperatura massima del fluido (istantanea):

95 °C

Rugosità della parete:

0.007 mm

Sigillato:

no

Coefficiente di dilatazione:

0.025 mm/(m⋅K)

Tubo multistrato in barre da 5 m