HENCO - CAPPELLOTTO - CPL05200216 TUBO MULT. STANDARD 20X2 IN BARRE 5M - 05200216
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di qualità strato interno - PE-Xc
Materiale strato intermedio - Alluminio
Classe di qualità strato esterno - PE-Xc
Numero di strati - 3
Rinforzato con fibra di vetro - no
Confezione
90 M
EAN
5414764198920
Codice prodotto
CPL05200216
Cod. produttore
05200216
Produttore
CPL
Classe di qualità strato interno:
PE-Xc
Materiale strato intermedio:
Alluminio
Classe di qualità strato esterno:
PE-Xc
Numero di strati:
3
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tappo di tenuta:
sì
Diametro nominale:
DN15
Diametro esterno tubo:
20 mm
Spessore della parete:
2 mm
Temperatura massima del fluido (istantanea):
95 °C
Pressione massima di esercizio a 20°C:
16 bar
Rugosità della parete:
0.007 mm
Coefficiente di dilatazione:
0.025 mm/(m⋅K)
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Raggio minimo di curvatura:
60 mm
Colore tubo:
Bianco
Con guaina:
no
Con isolante termico:
no
Spessore dell'isolamento termico:
0 mm
Valore di lambda:
0.43 W/(m⋅K)
Diametro esterno del isolamento termico:
0 mm
Sigillato:
no