pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK90178 KONTERMUTTER MESSING VERN. M 25X1,5 - 90178

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK90178 KONTERMUTTER MESSING VERN. M 25X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073146933

Codice prodotto

HLK90178

Cod. produttore

90178

Produttore

HLK

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

Senza alogeni:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Nichelato