HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83687 JZ-603 12G1.5 QMM (16 AWG) GREY - 83687
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449077662255
Codice prodotto
HLK83687
Cod. produttore
83687
Produttore
HLK
Cavi di comando in PVC speciale, marcatura in metri, con rivestimento esterno resistente agli oli a norma DIN VDE 0281 Parte 13 sec. HD 21.13 S1, secondo UL-Style 2587. - Tensione nominale: U0/U 300/500 V (HAR), U 600 V (UL+CSA) - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km