pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83085 JZ-602 12G1 QMM (18 AWG) GREY - 83085

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83085 JZ-602 12G1 QMM (18 AWG) GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449075422073

Codice prodotto

HLK83085

Cod. produttore

83085

Produttore

HLK

Cavo di comando flessibile in PVC speciale secondo UL-CSA AWM I / II A/B Style 2587 (materiale del rivestimento) e CSA, 90° C, 600V. - Tensione nominale secondo UL + CSA 600 V - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km - Colore del rivestimento grigio (RAL 7001)