pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK82835 HELUKABEL PROFIBUS PA FIXED 1X2X1/2, - 82835

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK82835 HELUKABEL PROFIBUS PA FIXED 1X2X1/2,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 2

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2698 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449076890666

Codice prodotto

HLK82835

Cod. produttore

82835

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

2

Elemento ritorto:

No

Colore del rivestimento:

Blu

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Diametro esterno circa:

7.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...70 °C

Tensione nominale U:

300 V

Cavo bus. Norme vigenti: Profibus secondo DIN 19245 T3 e EN50170. UL-Style: UL Style 2571