HELUKABEL ITALIA SRL - HLK81286 HELUKABEL CAN-BUS FIXED 1X2X0,22 QMM - 81286

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 2
sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Colore del rivestimento - Altro
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
7449078996854
Codice prodotto
HLK81286
Cod. produttore
81286
Produttore
HLK
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
2
sezione nominale del conduttore:
0.22 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Altro
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film
Diametro del conduttore:
0.6 mm
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Diametro esterno circa:
5.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C


