pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK81254 HELUKAT 200 SF/UTP 4X2XAWG 26/7 FRNC - 81254

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK81254 HELUKAT 200 SF/UTP 4X2XAWG 26/7 FRNC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 8

  • Categoria - 5e

  • Elemento ritorto - Coppie

  • Diametro del conduttore - 0.48 mm

  • Diametro esterno circa - 5.3 mm

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7449074164400

Codice prodotto

HLK81254

Cod. produttore

81254

Produttore

HLK

Numero di fili:

8

Categoria:

5e

Elemento ritorto:

Coppie

Diametro del conduttore:

0.48 mm

Diametro esterno circa:

5.3 mm

Cavo dati utilizzabile per l'implementazione di servizi come Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI. Ritardante la fiamma secondo IEC 60332-1-2 , senza alogeni secondo 60754-2 Guaina in FRNC