HELUKABEL ITALIA SRL - HLK75947 TOPSERV 109 PUR (4G10) QMM ORANGE - 75947
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Guaina protettiva - Poliuretano (PUR)
Tensione nominale U - 1000 V
Confezione
1 M
EAN
7449074045273
Codice prodotto
HLK75947
Cod. produttore
75947
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
0.6 V
Guaina protettiva:
Poliuretano (PUR)
Tensione nominale U:
1000 V
Cavo per catena portacavi in PUR speciale secondo UL AWM Style 20234 CSA AWM. Secondo standard SIEMENS 6FX 8008, esente da alogeni, cavo di alimentazione per motore catene portacavi altamente flessibile 0,6/1kV, marcato in metri. - Tensione nominale: secondo UL/CSA = 1000 V, secondo VDE U0/U = 600/1000 V - Tensione alternata di prova 50Hz 4000V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km - Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km


