pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK75944 TOPSERV 109 PUR (4G2.5) QMM ORANGE - 75944

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK75944 TOPSERV 109 PUR (4G2.5) QMM ORANGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 4

  • Elemento ritorto - No

  • Schermatura su ritorcitura - Intrecciato

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7449077023049

Codice prodotto

HLK75944

Cod. produttore

75944

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

4

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Colore del rivestimento:

Arancione

Tensione nominale U:

1000 V

Cavo per catena portacavi in PUR speciale secondo UL AWM Style 20234 CSA AWM. Secondo standard SIEMENS 6FX 8008, esente da alogeni, cavo di alimentazione per motore catene portacavi altamente flessibile 0,6/1kV, marcato in metri. - Tensione nominale: secondo UL/CSA = 1000 V, secondo VDE U0/U = 600/1000 V - Tensione alternata di prova 50Hz 4000V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km - Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km