HELUKABEL ITALIA SRL - HLK700561 TOPSERV 121 PUR (4G1.5+2X(2X0.75)) - 700561

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Isolamento filo - Poliuretano (PUR)
Armatura - Filo
Tensione nominale U0 - 600 V
Tensione nominale U - 500 V
Confezione
1 M
EAN
7449075932114
Codice prodotto
HLK700561
Cod. produttore
700561
Produttore
HLK
Isolamento filo:
Poliuretano (PUR)
Armatura:
Filo
Tensione nominale U0:
600 V
Tensione nominale U:
500 V
Standard Indramat INK, servocavo per catena portacavi altamente flessibile, PUR, 0,6/1kV, secondo UL AWM Style 20234 e CSA AWM - Tensione nominale secondo UL/CSA 1000 V, secondo VDE: fili di potenza U0/U 600/1000 V, fili di comando U0/U 300/500 V - Tensione alternata di prova 50 Hz fili di potenza 4000 V fili di comando 1000 V