pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK700560 TOPGEBER 512 PUR GREEN (4X2X0.14+(4X - 700560

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK700560 TOPGEBER 512 PUR GREEN (4X2X0.14+(4X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Isolamento filo - Poliuretano (PUR)

  • Armatura - Filo

Confezione

  • 1 M

EAN

7449075705114

Codice prodotto

HLK700560

Cod. produttore

700560

Produttore

HLK

Isolamento filo:

Poliuretano (PUR)

Armatura:

Filo

Cavo per trasduttori per catene portacavi flessibile, PUR speciale secondo UL AWM Style 20233 e CSA/AWM. Standard Siemens 6FX 8008-, standard INDRAMAT INK. - Tensione nominale: secondo UL: 300 V, secondo VDE: 0,14-0,34 mm2: 350 V 0,5-1 mm2: 500 V - Tensione di prova 50 Hz: filo/filo 2000 V, filo/schermatura 1000 V - Tensione d'esercizio a 800 Hz: filo/filo ca. 135 nF/km - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km