HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69780 JZ-604-FCY TC TRAY CABLE 4G2.5 QMM ( - 69780

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Isolamento filo - PVC
Confezione
1 M
EAN
7449075935191
Codice prodotto
HLK69780
Cod. produttore
69780
Produttore
HLK
Isolamento filo:
PVC
Cavo per alta tensione in PVC schermato, per posa aperta, Exposed Run, 90°C, 600V, secondo standard UL 1277 TRAY CABLE. - Normativa multipla: AWM-Style 2587 sec. standard UL 758 e CSA C22.2 No 210.2 I/II A/B 90°C 600 V - Tensione nominale secondo UL 600 V - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V