HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69750 OZ-604-FCY TC TRAY CABLE 2X1 QMM (18 - 69750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449076148095
Codice prodotto
HLK69750
Cod. produttore
69750
Produttore
HLK
Cavo per alta tensione in PVC schermato, per posa aperta, Exposed Run, 90°C, 600V, secondo standard UL 1277 TRAY CABLE. - Normativa multipla: AWM-Style 2587 sec. standard UL 758 e CSA C22.2 No 210.2 I/II A/B 90°C 600 V - Tensione nominale secondo UL 600 V - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V