HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69717 JZ-604 TC TRAY CABLE 5G16 QMM (6 AWG - 69717
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Isolamento filo - PVC
Confezione
1 M
EAN
7449079993791
Codice prodotto
HLK69717
Cod. produttore
69717
Produttore
HLK
Isolamento filo:
PVC
Cavo per alta tensione in PVC secondo standard UL1277 TRAY CABLE - Normativa multipla: i TRAY-CABLE soddisfano anche le seguenti norme: AWM-Style 2587 sec. standard UL 758 e CSA C22.2 No 210.2 I/II A/B 90°C 600 V - Tensione nominale secondo UL 600 V - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V - Resistenza d isolamento min. 20 MOhm x km