pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69662M JZ-604 TC TRAY CABLE 3G1 QMM (18 AWG - 69662M

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69662M JZ-604 TC TRAY CABLE 3G1 QMM (18 AWG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Isolamento filo - PVC

Confezione

  • 100 M

EAN

7449078547636

Codice prodotto

HLK69662M

Cod. produttore

69662M

Produttore

HLK

Isolamento filo:

PVC

Cavo per alta tensione in PVC secondo standard UL1277 TRAY CABLE - Normativa multipla: i TRAY-CABLE soddisfano anche le seguenti norme: AWM-Style 2587 sec. standard UL 758 e CSA C22.2 No 210.2 I/II A/B 90°C 600 V - Tensione nominale secondo UL 600 V - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V - Resistenza d isolamento min. 20 MOhm x km