HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64283 FIVENORM H07 V-K 95/AWG 3/0, BLACK - 64283

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 95 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Materiale del conduttore - Rame
Isolamento filo - PVC
Confezione
1 M
EAN
7449075727505
Codice prodotto
HLK64283
Cod. produttore
64283
Produttore
HLK
sezione nominale del conduttore:
95 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Nero
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Armatura:
Filo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
16.8 mm
Tensione nominale U:
750 V


