pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64199 FIVENORM H07 V2-K 10/AWG 8, DUNKELBL - 64199

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64199 FIVENORM H07 V2-K 10/AWG 8, DUNKELBL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • sezione nominale del conduttore - 10 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Isolamento filo - PVC

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca

Confezione

  • 1 M

EAN

7449073764946

Codice prodotto

HLK64199

Cod. produttore

64199

Produttore

HLK

Materiale del conduttore:

Rame

sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Isolamento filo:

PVC

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

6.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello HLK64199 - FIVENORM H07 V2-K 10 AWG 8 DUNKELBL