HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64173 FIVENORM H07 V2-K 6/AWG 10, BLUE - 64173

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Materiale del conduttore - Rame
Isolamento filo - PVC
Confezione
305 M
EAN
7449071651217
Codice prodotto
HLK64173
Cod. produttore
64173
Produttore
HLK
sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Blu
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Armatura:
Filo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
4.8 mm
Tensione nominale U:
750 V


