pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64172 FIVENORM H07 V2-K 6/AWG 10, GREEN/YE - 64172

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64172 FIVENORM H07 V2-K 6/AWG 10, GREEN/YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Isolamento filo - PVC

  • Colore filo - Verde-giallo

Confezione

  • 305 M

EAN

7449076345135

Codice prodotto

HLK64172

Cod. produttore

64172

Produttore

HLK

Materiale del conduttore:

Rame

sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Verde-giallo

Armatura:

Filo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

4.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Filo singolo a norma DIN VDE 0281 Parte 7 o HD 21.7 S2, standard UL 1063, UL-Style 1015 e CSA-TEW o CSA-AWM I/A/B