HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64161 FIVENORM H07 V2-K 4/AWG 12, GREY - 64161

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Materiale del conduttore - Rame
Isolamento filo - PVC
Confezione
305 M
EAN
7449071619583
Codice prodotto
HLK64161
Cod. produttore
64161
Produttore
HLK
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Colore filo:
Grigio
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
4.1 mm
Tensione nominale U:
750 V