pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64139 FIVENORM H07 V2-K 2,5/AWG 14, BLACK - 64139

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64139 FIVENORM H07 V2-K 2,5/AWG 14, BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Isolamento filo - PVC

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076345104

Codice prodotto

HLK64139

Cod. produttore

64139

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Nero

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Armatura:

Filo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

3.6 mm

Tensione nominale U:

750 V

Filo singolo a norma DIN VDE 0281 Parte 7 o HD 21.7 S2, standard UL 1063, UL-Style 1015 e CSA-TEW o CSA-AWM I/A/B