HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64127 FIVENORM H07 V2-K 1,5/AWG 16, RED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Materiale del conduttore - Rame
Schermato - no
Confezione
305 M
EAN
7449075176068
Codice prodotto
HLK64127
Cod. produttore
64127
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore del conduttore:
Rosso
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Armatura / Rinforzo:
Filo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
5...90 °C
Tensione nominale U:
750 V