pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64120 FIVENORM H05 V2-K 1/AWG 18, ORANGE - 64120

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64120 FIVENORM H05 V2-K 1/AWG 18, ORANGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Isolamento filo - PVC

  • Colore filo - Arancione

Confezione

  • 305 M

EAN

7449073994947

Codice prodotto

HLK64120

Cod. produttore

64120

Produttore

HLK

Materiale del conduttore:

Rame

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Arancione

Armatura:

Filo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

2.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Filo singolo a norma DIN VDE 0281 Parte 7 o HD 21.7 S2, standard UL 1063, UL-Style 1015 e CSA-TEW o CSA-AWM I/A/B