HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64113 FIVENORM H05 V2-K 1/AWG 18, GREY - 64113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale del conduttore - Rame
Isolamento filo - PVC
Confezione
305 M
EAN
7449076345043
Codice prodotto
HLK64113
Cod. produttore
64113
Produttore
HLK
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Grigio
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Armatura:
Filo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
2.8 mm
Tensione nominale U:
500 V


