HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64080 FIVENORM H05V2-K 22 AWG (0.5 QMM) WH - 64080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale del conduttore - Rame
Isolamento filo - PVC
Confezione
305 M
EAN
7449073181040
Codice prodotto
HLK64080
Cod. produttore
64080
Produttore
HLK
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Bianco
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
2.5 mm
Tensione nominale U:
500 V