pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64076 FIVENORM H05V2-K 22 AWG (0.5 QMM) GR - 64076

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64076 FIVENORM H05V2-K 22 AWG (0.5 QMM) GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Isolamento filo - PVC

Confezione

  • 305 M

EAN

7449076344930

Codice prodotto

HLK64076

Cod. produttore

64076

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Verde-giallo

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Armatura:

Filo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

2.5 mm

Tensione nominale U:

500 V

Filo singolo a norma DIN VDE 0281 Parte 7 o HD 21.7 S2, standard UL 1063, UL-Style 1015 e CSA-TEW o CSA-AWM I/A/B