HELUKABEL ITALIA SRL - HLK60292 KOMPOSPEED 600 1X35 QMM - 60292
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 600 V
Tensione nominale U - 1000 V
Confezione
1 M
EAN
7449075537883
Codice prodotto
HLK60292
Cod. produttore
60292
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
600 V
Tensione nominale U:
1000 V
Conduttore speciale per catena portacavi per sollecitazioni meccaniche estreme in conformità alla norma DIN VDE 0281, Parte 3, isolamento doppio, esente da alogeni. - Tensione nominale U0/U 600/1000 V - Tensione di prova 3.000 V - Resistenza d isolamento min. 20 MOhm x km


