pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK52392 DATAFLAMM -C 25X0.25 QMM GREY - 52392

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK52392 DATAFLAMM -C 25X0.25 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 25

  • Elemento ritorto - No

  • Marcatura filo - Colore

Confezione

  • 1 M

EAN

7449074595273

Codice prodotto

HLK52392

Cod. produttore

52392

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

25

Elemento ritorto:

No

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Diametro esterno circa:

10.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C